パッケージ
ユニワールド
ユニワールドの バス用品
ユニワールドの バスタオル・フェイスタオル
コットンロングタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18889298
品番
176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
イキなカラーで吸水性の高いタオル!
色
ブラック
用途
屋外作業・アウトドア・ヘルメットの下に
材質
綿100%
寸法(cm)
約34×100
注意
※漂白剤を使用すると色落ちすることがありますので使用しないでください。