パッケージ
ユニワールド
ユニワールドの バス用品
ユニワールドの バスタオル・フェイスタオル
コットンロングタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18889307
品番
176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
イキなカラーで吸水性の高いタオル!
色
レッド
用途
屋外作業・アウトドア・ヘルメットの下に
材質
綿100%
寸法(cm)
約34×100
注意
※漂白剤を使用すると色落ちすることがありますので使用しないでください。