曜日別特売
24404 Kansai 半袖ポロシャツ 24404 大川被服 18889719

Kansai 半袖ポロシャツ 24404

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード18889719品番24404
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

山本寛斎デザインのポロシャツが11色展開でスタート。
エリの形状や両胸ポケット、そしてシルエットや生地。
どれをとっても斬新で新鮮。10年先のスタンダードをいまあなたの手に。
吸汗・速乾素材
優れた吸汗・速乾性能に加え、心地よいソフトなタッチを実現しました。
ワッフル素材
肌に点接触するため、ベタつかない爽やかな着心地を約束します。

ネイビーサイズ4L混率(%)ポリエステル90・綿10機能吸汗・速乾、通気、軽量、ソフトタッチ仕様KANSAI刻印入りボタン、左袖ポケット種別半袖ポロシャツ胸廻(cm)124肩幅(cm)50袖丈(cm)27着丈(cm)78素材シルキーワッフル、樹脂ボタン色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18889929
2023-10-10
用途: 通勤時に着ています。
その他業種

着心地がよく、再度の購入を予定しております。ポケットも両サイドにあり、便利です。

2023-10-04
用途: 通常作業
オヌマ技建工業建設業・工事業

サイズは、オーバーサイズじゃないので、余裕が欲しい場合はワンランク上のサイズが良いです。
作業着にするには値段が高いかな?

対象商品 : 18889694
2023-06-04
用途: 軽貨物配送業務その他業務
運輸・通信業

デザイン、シルエット共に申し分なく追加を検討中です。腰廻りにだぶつきなく気に入っています。

対象商品 : 18889965
2023-06-11
用途: 店内販売と外作業に
飯塚カギセンター

サイズはピッタリで軽くて着心地が良いです。動き易く汗をかいてもべと付きが無く良く汗を吸ってくれますよ。

対象商品 : 18889694
2021-09-01
用途: 配送作業
埼玉加工製造業

汗の吸収も良く、作業がしやすく暑い中でも快適な感じでした。

対象商品 : 18889694
2020-08-11
用途: 営業等、時々現場
建設業・工事業

ポロシャツの中ではキッチリしており、安いペラペラ生地とは全くちがいます。
通常より1サイズ大きいサイズで丁度良く、丈の長さも長めでパンツインしても出ない。
(スリム系か? ガッチリ系の人は大きいサイズ方が良いと思います。私は172㎝,76㎏)
襟はホリゾンタルカラーで、ダブルポケット付き、左袖にペンポケット?が有ります。
総じて良い商品だと思います。再注文決定!

対象商品 : 18889834
2020-07-09
用途: ユニフォームで検討
医療・福祉・介護関連業

LL選んだが、やや細身で普通のLくらいのサイズ感。

対象商品 : 18889703
2020-02-20
用途: 2着目
サービス業

会社の人たちの評判は良い
特に年配者にはポロにしてはカッチリしてるところが好かれているようだ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする