メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。
#1500ペーパーからの90J使用後に使ってみました。バフ目にはシビアな気がしますがツヤはさすがです。
初めて使用しましたが、♯2000程度であればダブルのウレタンで目消し出来ると思います。それ以下だと、工程数を増やさないと難しく感じました。艶に関しては、予想の範囲内でしたが、予想以上を期待していたので、ちょっと残念。。。プライベートで使用するには問題ありませんが、仕事として使用するには、塗色とコンディションが限られますね。。。