ソケット (12角)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18890208 品番 12364
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角12角 二面幅(mm)9 寸法(mm)9 全長(mm)25.0 深さ(mm)9 差込穴径(mm)17.0 先端外径(Φmm)12.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18890217
2017-02-24
用途:
ローバーミニ、ファンベルト交換用に購入
その他業種

ローバーミニのファンベルト交換に使用。さすが、シグネットの商品だけあって、ナットをナメる事も無く、レンチとのガタも無く、オススメの商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする