画像準備中

帆布製丸バケツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18890405 品番HP-300
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫な6号(20オンス)帆布使用
持ち手と本体一体式で耐久性抜群:持ち手が二重に折り込んでおり強度がUP。使用最大耐荷重約10kg
持ち手に革を使用しており、持ちやすく食い込みを軽減
芯材にポリプロピレン採用で、柔軟性があり、型崩れしにくい

生也り 質量(g)640 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする