SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の ソケットレンチ用ソケット
3/8DR ディープソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11個)
注文コード
18890488
品番
12431
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ディープソケット セット
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
穴角
6角
差込角(inch)
3/8
セット内容
8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
材質
クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)
質量(g)
1031
タイプ
パッケージのタイプ:紙箱
サイズ(mm)
W285×D85×H35