曜日別特売
12530 スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 18890628

12530 スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 18890628
12530 スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 18890628
12530 スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 18890628
12530 スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 18890628
12530 スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 18890628
12530 スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 18890628
12530 スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 18890628
12530 スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 18890628

スタビー ラチェットハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード18890628品番12530
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。

差込角(DR)3/8全長(mm)117厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18890628
2022-05-24
用途: 狭い場所の整備に。
農・林・水産業

同じメーカー内で価格が高いタイプと安いタイプが有ったのだが、このメーカーのは初めての購入なので、安い方を購入してみた。
ギアの当たりは大きいが使うには問題無さそう。

対象商品 : 18890628
2021-09-08
用途: バイクのメンテナンス用に購入しました。
サービス業

バイク旅行時の携帯用に購入しました。コンパクトで使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18890628
2018-03-24
用途: バイクの作業

カウル付きバイク オイルフィルターを外すためにはこのコンパクトさ命
大きな力をかけるには 柄が短いので不向きですが狭い場所では
その柄の短さが秀逸です

対象商品 : 18890628
2017-05-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い箇所のボルトの緩め絞め
使いやすいです。
ソケットのロックあります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする