SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケットハンドル
SIGNET(シグネット)の ラチェットハンドル
フレックススタビーラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18890637
品番
12531
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。
フレックススタビータイプ。
差込角(DR)
3/8
全長(mm)
140
厚さ(mm)
ヘッド差込部含まず15、含む31
ヘッド長(mm)
52
ヘッド幅(mm)
33
ギヤ歯数
45