SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケットハンドル
SIGNET(シグネット)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18890646
品番
12532
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。
ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
差込角(DR)
3/8
全長(mm)
202
厚さ(mm)
(ヘッド)差込部含まず15m、含む31
ヘッド長(mm)
52
ヘッド幅(mm)
33
ギヤ歯数
45