用途飛来落下物用・墜落時保護用仕様S式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様/グレー、リチウムイオン電池材質ABS色ヘルメット:TRホワイト(遮熱)質量(g)約605※バッテリー類含む出力電源:USB A 5V/1A番号厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用/TH5037 墜落時保護用/TH5038入力電源:USB type-B 5V/1A充電時間(時間)約5標準容量(mAh)1800(5V/1A)容量(mA)3000(3.7V/11Wh)頭囲(cm)61衝撃吸収ライナー○通気孔○ひもタイプワンタッチ式使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用バイザー色レッド