進和化学工業(SHINWA)
進和化学工業(SHINWA)の ヘルメット
進和化学工業(SHINWA)の ヘルメット関連商品
進和化学工業(SHINWA)の その他ヘルメット関連商品
モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18890701
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
「送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL」用のモバイルバッテリー
仕様
リチウムイオン電池
出力
電源:USB A 5V/1A
入力
電源:USB type-B 5V/1A
充電時間
約5
標準容量(mAh)
1800(5V/1A)
容量(mA)
3000(3.7V/11Wh)