ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18890789 品番 MCS-31D
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1光源で360°照射が可能です。
入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。
たて2ラインです。
よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm
ダイレクトグリーン(515nm)
斜めラインが可能です。
受光器対応(水平:約3〜25m、たて:約3〜15m
指示精度:7.5mで±1.0mm
収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。

付属品収納ケース/L型アクリル板/レーザーメガネ/傾斜用アダプター/シフティングベース/マグネットベース/マグネットベース5/8変換ナット/マグネットベース落下防止ワイヤ/マグネットベース落下防止フック/充電器/充電コード/リチウム電池 種別本体 寸法(mm)H132×W102×L140 電源リチウム電池 本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず) 波長(nm)515 指示方式センサー自動整準機構 自動補正範囲約±3° バッテリー容量(Ah)2.6 指示精度7.5mで±1.0mm レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)10mで+3.5以下 鉛直精度3mで±1.0mm 連続点灯時間(時間)全灯時:約7
関連資料:(3.06MB)
注意
※レーザーメガネはレーザーラインを見やすくするためのもので目の保護用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする