12664 ツイストソケット SIGNET(シグネット) 18890795

12664 ツイストソケット SIGNET(シグネット) 18890795 12664 ツイストソケット SIGNET(シグネット) 18890795

ツイストソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18890795 品番12664
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

なめたボルト・ナットにくい込んでゆるめる事ができます。正ネジ専用

寸法(mm)14 全長(mm)34 二面幅(mm)14 差込穴径(mm)25 先端外径(Φmm)20.5
注意
※取り外したボルト・ナットは再利用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18890795 12664 56717745 12174 ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット) ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット) 1個 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18890786
2017-07-03
用途:
バイクのレストア
その他業種

リアブレーキのバンジョーボルトを外す際になめてしまい、色々試してみたが回す事ができなかったが、これであっさり回りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする