付属品収納ケース/L型アクリル板/レーザーメガネ/傾斜用アダプター/シフティングベース/マグネットベース/マグネットベース5/8変換ナット/マグネットベース落下防止ワイヤ/マグネットベース落下防止フック/充電器/充電コード/リチウム電池/受光器(MK-404G)/受光器用9V電池/ロッドアダプター
種別本体+受光器
寸法(mm)H132×W102×L140
電源リチウム電池
本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)
波長(nm)515
指示方式センサー自動整準機構
自動補正範囲約±3°
バッテリー容量(Ah)2.6
指示精度7.5mで±1.0mm
レーザー安全基準クラス2M
ライン幅(mm)10mで+3.5以下
鉛直精度3mで±1.0mm
連続点灯時間(時間)全灯時:約7