ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18890816 品番 MCA-41D
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

1光源で360°照射が可能です。
入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。
よこ2ラインです。
上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm
ダイレクトグリーン(520nm)
斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3〜25m、たて:約3〜15m
指示精度:7.5mで±1.0mm
収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。

付属品収納ケース/L型アクリル板/レーザーメガネ/傾斜用アダプター/シフティングベース/マグネットベース/マグネットベース5/8変換ナット/マグネットベース落下防止ワイヤ/マグネットベース落下防止フック/充電器/充電コード/リチウム電池 種別本体 寸法(mm)H138×W85×L128 電源リチウム電池 本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず) 波長(nm)520 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲約±3° バッテリー容量(Ah)4 指示精度7.5mで±1.0mm レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)10mで+3.5以下 鉛直精度3mで±1.0mm 連続点灯時間(時間)全灯時:約2
関連資料:(3.1MB)
注意
※レーザーメガネはレーザーラインを見やすくするためのもので目の保護用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする