ソケット (6角)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18890944 品番 13105
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角6角 差込角(sq.)1/2 対辺寸法(inch)5/8 全長(mm)38 寸法5/8 深さ(mm)14 差込穴径(mm)22 先端外径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする