YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の USBハブ
USBハブ2.0 バスパワー 4ポート ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18891035
品番
YUSBHUB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
PC(ノートPC・デスクトップPC)のUSB A ポート一つで、最大4ポート接続可能です。
2.4Ghz ワイヤレス機器(キーボード、マウス等)もノイズの干渉も少なくご使用いただけます。
色
ブラック
ポート数
USB A(オス)×1ポート/ USB A(メス)×4 ポート
方式
電源:バスパワー方式
本体寸法(mm)
W約100×H約10×D約29(ケーブル、突起部除く)
本体質量(g)
約32
対応OS
Windows、Mac 各OS 対応
コネクタ形状
PC側 / USB Type-A
ケーブル長(mm)
約260(コネクタ除く)
転送速度(Mbps)
(最大)480*理論値
インターフェイス
USB Type-A / USB 規格:USB2.0
関連資料:
(0.27MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません