画像準備中

ブルートーチ3

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)400 ケーブル長(m)3 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/(1.6) 注文コード18891245 品番BTAW400-30
参考基準価格(税別)¥122,200 販売価格(税込) ¥128,249
販売価格(税別)
116,590
この商品は定格電流・ケーブル長・適合ワイヤ径など46種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチUと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)

ハンドル形状大型 定格電流(A)400 使用率(%)100 ケーブル長(m)3 質量(kg)2.7 冷却方式水冷 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/(1.6)
関連資料:(9.23MB)
注意
※( )内のワイヤー径をご使用の場合は別売品が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25971916
2016-10-30
用途:
鉄骨溶接
中村工業 様 (建設業・工事業)

グリップが熱を持たない為連続で使用出来る
ただグリップエンドのスプリングを何とかして欲しいです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする