ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの CO2トーチ
ブルトーチU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
【トーチ】4.5
注文コード
18891358
品番
WTNJ3510-MD
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥66,649
販売価格(税別)
¥
60,590
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.4
長さ(m)
【トーチ】4.5
定格電流(A)
350
使用率(%)
60
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.2)/(1.6)/(1.7)/(2.0)/2.4
注意
※( )内のワイヤ径をご使用の場合は、別売り品のチップが必要となります。
※1.2、1.6、1.7のワイヤ径をご使用の場合は、別途ライナが必要となります。