SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット (6角)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18891382
品番
13330
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥999
販売価格(税別)
¥
908
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角
6角
差込角(sq.)
1/2
二面幅(mm)
30
寸法(mm)
30
全長(mm)
43
深さ(mm)
2
差込穴径(mm)
31
先端外径(Φmm)
40