ソケット (12角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18891477 品番 13371
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角12角 差込角(sq.)1/2 二面幅(mm)16 寸法(mm)16 全長(mm)38 外径(Φmm)22 深さ(mm)14 差込穴径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする