定格使用率(%)60
セット内容溶接電源:CPXW-500/ワイヤ送給装置:CM-5002/溶接トーチ:BT3514-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/専用送給装置側パワーケーブル:BKPJW-6024/専用ガスホース:BKGGW-0625
質量(kg)【溶接電源】164
出力電圧(V)【クレータ電圧】15〜45
定格出力電流(A)500
入力電圧(V)200
出力電流(A)【クレータ電流】50〜500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【溶接電源】454×701×859(アイボルトを含まず)
相数三相
定格負荷電圧(V)45
定格入力【kVA】31.5【kW】28