マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XW500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 出力電流(A)【クレータ電流】50〜500 セット内容溶接電源:CPXW-500/ワイヤ送給装置:CM-5002/溶接トーチ:BT3514-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/専用送給装置側パワーケーブル:BKPJW-6029/専用ガスホース:BKGGW-0630 出力電圧(V)【クレータ電圧】15〜45 注文コード18891559 品番延長30mセット
参考基準価格(税別)¥1,235,600 販売価格(税込) ¥1,291,290
販売価格(税別)
1,173,900
この商品は出力電流・セット内容・出力電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

ダイヘン独自の高速電力線通信「D.connect」により、制御ケーブルが不要
ケーブル断線による溶接作業中断リスクを低減
溶接現場を移動する際の作業者の負担を大幅低減
ワイヤ送給装置のリモコンでさまざまな条件設定や溶接機の操作が可能
高性能マイコン搭載により安定した高品質溶接を実現
優れたワイヤ送給制御で溶接品質を向上

定格使用率(%)60 セット内容溶接電源:CPXW-500/ワイヤ送給装置:CM-5002/溶接トーチ:BT3514-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/専用送給装置側パワーケーブル:BKPJW-6029/専用ガスホース:BKGGW-0630 質量(kg)【溶接電源】164 出力電圧(V)【クレータ電圧】15〜45 定格出力電流(A)500 入力電圧(V)200 出力電流(A)【クレータ電流】50〜500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【溶接電源】454×701×859(アイボルトを含まず) 相数三相 定格負荷電圧(V)45 定格入力【kVA】31.5【kW】28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納入時フォークリフトが必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする