ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの CO2トーチ
耐風トーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18891681
品番
WTCT-5073
参考基準価格(税別)
¥126,100
販売価格(税込)
¥131,890
販売価格(税別)
¥
119,900
バスケットに入れる
質量(kg)
5.5(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
3
使用率(%)
70(CO2)
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.0)/1.2/(1.4)/1.6
最大使用電流(A)
500(CO2)