エキステンションバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18891748 品番 13506
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。

差込角(sq.)1/2 全長(mm)125 軸径(Φmm)15.5 外径(Φmm)22.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18891757
2020-09-13
用途:
自動車のメンテナンス

車のO2センサーを外すたの延長用に250mmと380mmを購入しました。1/2”の差込角なので、強度的にも問題なく、レンチタイプのオフセットしたO2センサーも一発で外すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする