曜日別特売
13507 エキステンションバー SIGNET(シグネット) 18891757

13507 エキステンションバー SIGNET(シグネット) 18891757
13507 エキステンションバー SIGNET(シグネット) 18891757
13507 エキステンションバー SIGNET(シグネット) 18891757
13507 エキステンションバー SIGNET(シグネット) 18891757
13507 エキステンションバー SIGNET(シグネット) 18891757
13507 エキステンションバー SIGNET(シグネット) 18891757

エキステンションバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長250(mm)
内容量1本注文コード18891757品番13507
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。

差込角(sq.)1/2全長(mm)250軸径(Φmm)15.5外径(Φmm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18891757
2020-09-13
用途: 自動車のメンテナンス

車のO2センサーを外すたの延長用に250mmと380mmを購入しました。1/2”の差込角なので、強度的にも問題なく、レンチタイプのオフセットしたO2センサーも一発で外すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする