SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケットハンドル
SIGNET(シグネット)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18891845
品番
13515
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プッシュボタン付き丸ヘッドタイプ。ギア数が72で送り角5°のため、狭い場所での作業に最適です。
差込角(DR)
1/2
全長(mm)
255
幅(mm)
40
厚さ(mm)
差込部含まず25、含む46
ヘッド長(mm)
42
ギヤ歯数
72