SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケットハンドル
SIGNET(シグネット)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18891872
品番
13532
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。ギア数:45
差込角(DR)
1/2
全長(mm)
245
幅(mm)
43
厚さ(mm)
差込部含まず19、含む38
ヘッド長(mm)
65