SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ付属品
SIGNET(シグネット)の エクステンションバー
ロッキング エキステンションバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
75
注文コード
18891897
品番
13541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
全長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。
差込角(sq.)
1/2
全長(mm)
75
軸径(Φmm)
16
外径(Φmm)
22