SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケットハンドル
SIGNET(シグネット)の ラチェットハンドル
BOXER ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18891942
品番
13561
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
レバーはグリップを握ったまま親指での切替が可能です。ギア数:45
差込角(DR)
1/2
全長(mm)
270
厚さ(mm)
差込部含まず19、含む38
ヘッド幅(mm)
47
ギヤ歯数
45