マーベル
IV線用ケーブルストリッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18892067
品番
MC-250
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
ケーブルサイズによる刃先調整不要
全長(mm)
155
質量(g)
140
切断能力(mm)
最大Φ3
適合電線(mm
2
)
0.2~14
適合電線
ビニール系丸型電線(IV)
ストリップ長(mm)
5~25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表