マーベル
マーベルの 水道・空調配管用工具
マーベルの 配管カッター
マーベルの 塩ビパイプカッター
塩ビカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892101
品番
MVC-48
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
切断能力 外径48mmまでOK!
ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!
アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断
5mmのすき間で際切り可能
替刃交換が簡単
全長(mm)
230
質量(g)
300
切断能力
硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13〜40、ポリエチレン管:PE10〜40、ポリブデン管:10〜40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14〜42
切断可能 外径(Φmm)
〜48