SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18892107
品番
14353
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。
差込角(DR)
3/4
二面幅(mm)
21
寸法(mm)
21
全長(mm)
51
深さ(mm)
16
差込穴径(mm)
36
先端外径(Φmm)
32