マーベル
マーベルの 水道・空調配管用工具
マーベルの 配管カッター
マーベルの モールカッター
ダクトモールカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892128
品番
MDM-80
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
切断能力80mmまでOK!
電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!
ラチェット機構により軽い力で切断可能
45度、90度角度切り用アタッチメント付属
全長(mm)
255
質量(g)
420
切断能力
電線モール:(90度切断)0〜5号、(45度切断)0〜5号、半月モール:(90度切断)0〜80mm、(45度切断)0〜50mm、配線ダクト:(90度切断)0〜80mm、(45度切断)-