マーベル
マーベルの 作業灯
マーベルの ワークランプ・ハンドランプ
マーベルの 充電タイプワークランプ
LEDワークライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892216
品番
MWL-1503FL
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付
360°自在フレキシブルライト付
背面強力マグネット内蔵
電池残量が分かるインジケーター付
連続点灯時間
【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間
付属品
USB Type-C ケーブル
質量(g)
385(電池込)
電源
USB充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×77×40
充電時間
約3 時間(5V2A)
防塵防水性能
IP54
サイズ(mm)
【フレキシブルライト】300
照射距離(m)
約50