マーベル
マーベルの 作業灯
マーベルの ワークランプ・ハンドランプ
マーベルの 充電タイプワークランプ
LEDワークライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892225
品番
MWL-4000R
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用
充電しながら点灯可能
360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル
USB出力ポート付
三脚取付可能
付属品
AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)
質量(g)
550(電池込)
電源
USB充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
137×120×51
充電時間
約5時間(5V2A)
連続点灯時間
【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間
防塵防水性能
IP66
照射距離(m)
約78