SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケットハンドル
SIGNET(シグネット)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18892256
品番
14501
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。
差込角(DR)
3/4
全長(mm)
510
厚さ(mm)
差込部含まず30
タイプ
ギア数24
ヘッド幅(mm)
62