ボルテックスソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18892378 品番20414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は二面幅など17種類から選べます 他の種類を見る

ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。

全長(mm)32 肉厚(mm)2.5 深さ(mm)10 寸法(inch)5/8インチ 差込穴径(mm)19.5 先端外径(Φmm)21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする