SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の ソケットレンチ用ソケット
ボルテックスソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892387
品番
20415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
二面幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
全長(mm)
32
肉厚(mm)
2.5
深さ(mm)
11
寸法(inch)
11/16インチ
差込穴径(mm)
19.5
先端外径(Φmm)
23