3/22より値下げ!現場を応援

20510 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892405 20510 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892405 20510 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892405 20510 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892405 20510 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892405 20510 ボルテックスソケット SIGNET(シグネット) 18892405

ボルテックスソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18892405 品番 20510
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別) 値下げ
269

ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。

二面幅(mm)10 寸法(mm)10 全長(mm)32 肉厚(mm)2 深さ(mm)7 差込穴径(mm)19.5 先端外径(Φmm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする