3/22より値下げ!現場を応援
SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の ソケットレンチ用ソケット
ボルテックスソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18892448
品番
20514
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
値下げ
¥
269
バスケットに入れる
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
二面幅(mm)
14
寸法(mm)
14
全長(mm)
32
肉厚(mm)
2.5
深さ(mm)
11
差込穴径(mm)
19.5
先端外径(Φmm)
19