氷のう袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18892469 品番11196-1
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
用途ポップスタンド 材質PVC+ナイロン 寸法(mm)開口部直径Φ50 / 本体約73×220 ブルー 注水量(mL)約1500
注意
※注意
※冷凍禁止! 凍らせないでください。
※注意
※熱湯注入禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする