ボルテックスソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18892475 品番 20517
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。

二面幅(mm)17 寸法(mm)17 全長(mm)32 肉厚(mm)2.5 深さ(mm)11 差込穴径(mm)19.5 先端外径(Φmm)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする