和平フレイズ
和平フレイズの オフィスインテリア
和平フレイズの ハンガー
和平フレイズの トップス用ハンガー
マイラックすべり落ちにくいハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892496
品番
MJ-0763
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
原材料
※本体、フック部:鉄 本体表面加工:塩化ビニル樹脂 フック部表面加工:クロムメッキ
入数
3
色
ブラック
質量(g)
70
耐荷重(kg)
目安2
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
415×13×195