大川被服
大川被服の ワーキングウェア
大川被服の ボトムス
大川被服の 春夏 ボトムス
Kansai カーゴパンツ 30206
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18892537
品番
30206
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厚さをシャットアウトするクラサーモ採用の涼感シャツ。
色
ネイビー
サイズ
70
混率(%)
ポリエステル60・綿40
機能
UV、吸汗・速乾、三層構造糸
ウエスト(cm)
70
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
79
渡幅(cm)
33.4
裾幅(cm)
21.5
素材
クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:金属ファスナー
色番
1