画像準備中

マイラックすべり落ちにくいハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18892618 品番MJ-0748
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
原材料※本体:鉄、表面加工:塩化ビニル樹脂、フック:鉄、表面加工:クロムメッキ 入数8 ブラック 質量(g)70 耐荷重(kg)目安2 外寸法(横×縦×高さ)(mm)415×13×195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする