和平フレイズ
和平フレイズの グルーミング用品
和平フレイズの 爪切り
和平フレイズの 爪ヤスリ
燕三 ステンレス爪やすり125mm(細目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892758
品番
EM-080
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
6
タイプ
粒:ファイン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12×1×125
原材料
※ステンレス鋼
モデル
燕三
ユニット数
1個