21834 マイナスビットソケット SIGNET(シグネット) 18892825

21834 マイナスビットソケット SIGNET(シグネット) 18892825
21834 マイナスビットソケット SIGNET(シグネット) 18892825
21834 マイナスビットソケット SIGNET(シグネット) 18892825
21834 マイナスビットソケット SIGNET(シグネット) 18892825
21834 マイナスビットソケット SIGNET(シグネット) 18892825
21834 マイナスビットソケット SIGNET(シグネット) 18892825

マイナスビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先幅寸法(mm)5.5
内容量1個注文コード18892825品番21834
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
先端形状-差込角(DR)1/4全長(mm)37刃先幅寸法(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18892816
2017-01-07
用途: チェーンソーのメンテナンス用
その他業種

スチールチェーンソー015AVの燃料タンクを外そうと思ったのですが普通のドライバーでは押し込む力が足りずなめそうになっていました。MonotaROさんでこのビットを3つすべてとT型ハンドルを会わせて購入して緩めてみたところ、1番大きいビットで緩みました。大変丈夫で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする