和平フレイズ
和平フレイズの オフィスインテリア
和平フレイズの ハンガー
和平フレイズの トップス用ハンガー
マイラックすべり落ちにくいハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892855
品番
MJ-0750
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
原材料
※本体:鉄、表面加工:塩化ビニル樹脂、フック:鉄、表面加工:クロムめっき
入数
15
色
ブラック
質量(g)
70
耐荷重(kg)
目安2
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
415×13×195